H&H
マジック付ディスクパット用ペーパー
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径
M10 P=1.5
寸法(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
番号
#240
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
内容量
1パック(3枚)
注意
※マジック付ディスクパットMD-100に付けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27709247
MDP-A240
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください