H&H
剣型ワイヤーブラシ(スチール)
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適
広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに
サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質
スチール
質量(g)
90
毛丈(mm)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×225
植付(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27709493
HB-W5
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください