sita(サイタ) sita(サイタ)の 農具 sita(サイタ)の 鋏 sita(サイタ)の 芽切鋏 採果・芽切りはさみ 採果・芽切りはさみ 注文コード 27711889 (1件のレビュー) 機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 採果・芽切り・小枝切りに最適 全長(mm)195 有効切断能力(mm)5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A911 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27711889 A911 ¥1,150 ¥889 ¥889 ¥978 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 MROCAT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥3,069 ¥2,790 バスケットへ 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥2,519 ¥2,290 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鋏芽切鋏 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-10-16 用途: 果実の収穫 ラッキーハート吉川 様 (不動産業) よく切れて使いやすいが、未使用時のロックと安全性を確保して欲しい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋏」にはこんなカテゴリがあります 剪定鋏 芽切鋏 刈込鋏 葉刈鋏 芝生鋏 高枝鋏 太枝切鋏 収穫鋏 植木鋏 園芸鋏 花鋏 替えバネ 替え刃 シェアする マイページ 最近見た商品