安全・らくらく 雑草か~る
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
鎌より安全で楽に作業できます
雑草刈り用に設計された専用鋏。
L型首・バネ付で安全作業!
全長(mm)680
質量(g)850
有効切断能力(mm)8
刃先(mm)150
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 27711959
2020-09-05
- 用途:
- 芝刈り、雑草刈り
最初は良かったが、気温が高くなると柄が柔らかくなった感じで、刃先が閉じる前に左右の取っ手がぶつかってしまうようになった。草は刈れないし指は挟むし散々な目にあった。欠陥商品ではないか?
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24