太枝切鋏 アルミ柄

太枝切鋏 アルミ柄 - sita(サイタ)
(1件のレビュー)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
スパッと切れる
太枝の剪定に

全長(mm)730質量(g)約1035有効切断能力(mm)約40刃先(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27712083A118
3,600
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27712083
2022-07-30
用途: 庭木の剪定 太枝のみ
サービス業

刃先が割れた、太枝の剪定のみに使用、めったに出番がないので10時間も使用してないが、柿の木の枝φ40mm切断中に歯が途中から割れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする