ステンレスラチェットセット

ステンレスラチェットセット - trad

色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
サビにくいステンレス使用
便利なビットホルダー付き
組み立てや分解に便利なラチェット機能

軸(mm)六角軸:6.35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27713429TRS-1ステンレスラチェット:1本、ビット:+1/+2/-6(18mm)+2(25mm)、連結ビットホルダー:3穴+3穴、リング付き片頭本体:ステンレス鋼、ビット:S2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする