trad
7pcs.コンビネーション両頭ビットセット
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
インパクト対応
軸(mm)
六角軸:6.35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713727
TCB-765
65mm両頭ピット:+No.l/+No.2×3/+No.3×2/-6mm
65
両頭
ビット:S2、ホルダー:PE
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください