trad
ドリル刃&ビットセット
あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様
インパクト対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713833
TDB-10
ソケットビット:8/10/12mm、両頭ドライバービット:65mm +No.2/85mm +No.2、段付きドライバービット:100mm +No.2インパクト対応、六角軸(6.35mm)HSS鋼チタンコーティングドリル刃:2.0/3.5/3.0/3.5mm
両頭, 片頭
ソケットビット:CR-V、ビット:S2、ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、ホルダー:PE
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください