trad
ソケット&ビットセット
ソケットとビットがセットで便利です。
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様
インパクト対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713849
TSB-11
6.35mm角オールマイティソケット:6/7/8/10/12/13mm、両頭ドライバービット6.35×65mm:+No.1/+No.2/+No.3×-6mm、両頭ドライバービット6.35×110mm:+No.2、ソケットアダプター
両頭, 片頭
ソケットビット:CR-V、ビット:S2・ホルダー:PE
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください