trad
先細スリムビット
(1件のレビュー)
ネジ穴が見えやすい!
インパクト対応・マグネット付
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
両頭
材質
S2
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714129
TDB-65
65
¥
110
¥
88
¥
97
(税込)
翌々日出荷
27714138
TDB-85
85
¥
120
取扱い終了
27714147
TDB-110
110
¥
145
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください