先細スリムトーションビット

先細スリムトーションビット - trad
(2件のレビュー)

ねじれの衝撃を吸収!
インパクト対応・マグネット付

差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭種類スリムトーション材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714156TST-6565
185
149
164(税込)
3日以内出荷
27714165TST-8585
220
取扱い終了
27714174TST-110110
265
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714174
2023-11-17
用途: 木工仕事で、使用しています。
製造業

とても期待していましたが、通常の使い方をしていたのですが、数回目の使用で、ビットの先が かけてしまいました …

対象商品 : 27714174
2019-09-06
用途: 工具で

インパクトドライバーの2番ですが、締めつけビス穴が小さくて細身のビットで頑丈に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする