CUSTOM KOBO
角度調整付金切鋸
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群!
作業に合わせて45度・90度に角度調整可能
フレーム内替刃収納可能
握りやすく滑りにくいグリップ
塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×465×30
材質
本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5
山数
24(中目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714183
CMS-250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください