ドライバービットセット(26pcs)

ドライバービットセット(26pcs) - trad

ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に!
2分角ソケット&エクステンションバー付き!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714567TS-26チェットハンドル、エクステンションバー、6.35mm角ビット:+NO.1/+NO.2/+NO.3/-4/-6mmT8/T10/T15/T20/T25/T30、2分角ソケット4/4.5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm、ソケットアダプター片頭CR-V、ビット硬度:56±2、ラチェットハンドル:PP+TPR、ソケット:炭素鋼45、ソケット硬度:45~52、ラチェット:CR-V、ケース:PVC+PP440
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする