強力型マグネットツールホルダー

強力型マグネットツールホルダー - SOROAD強力型マグネットツールホルダー - SOROAD
(2件のレビュー)

固定式のマグネットツールホルダー!
10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!!
金属製品の収納
壁に簡単に固定できるネジ付

材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714603SMH-470
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714603
2023-02-08
用途: 車のメンテナンス時
サービス業

作業時に必要工具を予め準備し付けて置き効率を図る。

対象商品 : 27714603
2020-03-04
用途: 工具の整理
製造業

かなり強力で助かりますが、接着する物、場所のよっては普通型と強力型との使い分けが必要に感じました。面白くてかなり使えるツールです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする