マグネットトレイ

マグネットトレイ - tradマグネットトレイ - tradマグネットトレイ - tradマグネットトレイ - tradマグネットトレイ - trad
(4件のレビュー)

強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!

材質ABS内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(mm)
サイズ
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714813TMM-R107×35M18130レッド
670
559
615(税込)
当日出荷
27714829TMM-B107×35M18130ブルー
670
559
615(税込)
当日出荷
27714838TML-R150×40L23250レッド
830
679
747(税込)
当日出荷
27714847TML-B150×40L23250ブルー
830
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714847
2021-04-28
用途: 外したネジボルト置き
有限会社鈴木

アルマイト加工が施してありますが若干のむらが気になります。
貼ってあるシールをはがすのにパーツクリーナー(モノタロウの中速乾強力版)
使ってふやかし、割りばしで擦って取りました。
その際にアルマイトがうっすらペーパータオルに色落ちしました。
次期にアルマイトが剥げそうですが。

3が参考にしています
対象商品 : 27714838
2021-05-18
用途: 装置メンテナンス時
その他業種

ネジやナットを入れるのに購入。他の投稿者さんのレビューにもありますが無駄にシールの粘着が強力すぎて剥がす際にアルマイトが少しはげました。シールを剥がす際は注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 27714813
2021-07-24
用途: 自動車整備
その他業種

比較的ネジの取り外しの少ない時に使用。狭いスペースにホールドできるので便利。

対象商品 : 27714813
2020-10-26
用途: 組立作業用

磁力が強く色合いもいい商品だと思います。
ただ真ん中に貼られているシールが信じられないくらい剥がれづらいです。
剥がさないで利用するならいいと思いますが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする