曜日別特売

ハンディリムバーセット

ハンディリムバーセット - SOROADハンディリムバーセット - SOROAD
(1件のレビュー)

様々な内張りはがし作業に対応!
自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。
空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。
ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し
プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し
スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し
レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し
ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27715039SR-RM5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27715039
2021-06-03
用途: 自動車の内装はがし
その他業種

カーステレオのパネルを外そうと使用したら一発で先端が折れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする