trad
鉄工ヤスリセット
鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に!
握りやすいソフトグリップ!
平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途
平:平面の仕上げに
四角:直角の仕上げに
三角:直角より小さい角度の仕上げに
丸:丸穴の仕上げに
半丸:曲内面とすみの仕上げに
質量(g)
平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170
適合材
真鍮、銅
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715206
SR-SF5200
平:310、四角:310、三角:310、丸:310、半丸:310
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください