trad
ケーブルストリッパー
ケーブルの皮むきが簡単!早い!
丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。
●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。
●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
材質
本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール
質量(g)
105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×40×33、台紙:214×70×38
使用範囲
シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715714
SR-CS33
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表