ハンドリベッター

ハンドリベッター - trad
(1件のレビュー)

様々な金属同士の固定作業に便利です!
ブラインドリベット用の金属同士の固定に。
鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。
ネジが切れない薄い材料も接合可能。

用途
自転車・電気器具の修理
カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け
付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27715723SR-HR
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-13
用途: 水稲コンバインのゴムカバー修理

エビ印の3.2mm径ブラインドリベット(アルミスチール)を用いて作業しました。安価な機器ですが問題なく作業できました。ただ、グリップが角張っているのでその部分に当たると多少痛いので、手袋を使用した方がよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする