曜日別特売

異径ニップルソケット

異径ニップルソケット - H&H異径ニップルソケット - H&H異径ニップルソケット - H&H異径ニップルソケット - H&H異径ニップルソケット - H&H異径ニップルソケット - H&H
(2件のレビュー)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい

形状異径ニップルソケットねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27715924#084R3/8・Rc1/2
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
27715933#085R1/2・Rc3/8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
27716929#080R1/8・Rc1/4
オープン
419
461(税込)
当日出荷
27716938#081R1/4・Rc1/8
オープン
319
351(税込)
翌日出荷
27716947#082R1/4・Rc3/8
1,030
789
868(税込)
当日出荷
27716956#083R3/8・Rc1/4
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: コンプレッサー
製造業

コンプレッサーの配管用に購入。特に問題ありません。

対象商品 : 27716956
2024-08-06
用途: エアーホーム取り付け
製造業

ヤンキーホーンの取り付けの為、交換しました。ホームセンターには中々売ってないので重宝します^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする