H&H
ホースジョイント オネジ取り付け用
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)G
ねじ規格
インチサイズ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
管接続口径
適合チューブ内径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716624
#002
1個
G1/4
1/4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
27716633
#003
1パック(2個)
G1/4
1/4
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
27716965
#001
1個
G1/8
1/8
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
27717026
#004
1個
G3/8
3/8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください