H&H
特殊ニップル
形状
特殊ニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.4
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716737
#076
Rc/(おねじ)G
Rc1/4・G1/4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
27716746
#077
R/(めねじ)G
G1/4・R1/4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください