曜日別特売

中間ソケット

中間ソケット - H&H中間ソケット - H&H中間ソケット - H&H

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい

形状中間ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716895#087Rc1/4
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
27716999#086Rc1/8
360
309
340(税込)
翌日出荷
27717053#088Rc3/8
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする