エアー用ワンタッチソケット(2分)

エアー用ワンタッチソケット(2分) - ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(2分) - ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(2分) - ヤマト(空圧機器)
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27717288K22-SH1/4--
オープン
699
769(税込)
当日出荷
27717297K22-SM-R/RcR1/4・Rc1/4
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
27717306K22-SF-R/RcRc1/4・R1/4
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする