ヤマト(空圧機器)
エアー用ワンタッチソケット(3分)
形状
ワンタッチソケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717315
K23-SH
3/8
-
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
27717324
K23-SM
-
R/Rc
R3/8・Rc3/8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
27717333
K23-SF
-
R/Rc
Rc3/8・R3/8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください