ヤマト(空圧機器)
エアー用ツータッチソケット(1分)
形状
ツータッチソケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717428
Y21-SH
1/8
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
27717437
Y21-SM
-
R/Rc
R1/8・Rc1/8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
27717446
Y21-SF
-
R/Rc
Rc1/8・R1/8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください