ヤマト(空圧機器)
エアー用ツータッチソケット(4分)
形状
ツータッチソケット
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
R/Rc
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27717455
Y21-SH
Rc1/2・R1/2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
27717464
Y24-SM
R1/2・Rc1/2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
27717473
Y24-SF
Rc1/2・R1/2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください