ワンタッチ継手 Y型ユニオン

ワンタッチ継手 Y型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 Y型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 Y型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 Y型ユニオン - H&Hワンタッチ継手 Y型ユニオン - H&H

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。

形状Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27718173#5204
オープン
659
725(税込)
当日出荷
27718189#5216
オープン
709
780(税込)
当日出荷
27718198#5228
オープン
719
791(税込)
当日出荷
27718575#52310
オープン
709
780(税込)
当日出荷
27718584#52412
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする