ダイヤモンドシャープナー半丸ヤスリ

ダイヤモンドシャープナー半丸ヤスリ - sita(サイタ)
(1件のレビュー)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
曲線や小さな刃も楽々研げる!
#200(中目)・・・荒研ぎ
鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!

用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。幅(mm)15全長(mm)215刃先(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27718654A993
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27718654
2023-11-01
用途: ノコギリ鎌をとぐ
その他業種

ノコギリ鎌の切れ味が悪くなっては新しいものを買っていましたが4本もたまり、農協で尋ねてもなくて、動画でこの半丸やすりでの研ぎ方を知りました。
使う前に30回ぐらい研ぐとよく切れます。見つけられて嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする