trad
6pcs.メガネレンチセット
寸法(mm)
8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24
材質
本体:クロームバナジウム鋼
対辺寸法(mm)
8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24
仕上
クロームメッキ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718925
#8-24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください