10Pcs下穴錐&ビットセット

10Pcs下穴錐&ビットセット - trad

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27719047#DT4C下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm両頭, 片頭下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする