trad
ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
ワンタッチロック式簡単着脱!
国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:165×105×18
軸(mm)
六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27719065
TSB-11J
下穴錐(木工専用):3・4・5mm、両頭ビット:+2×45mm(2本)・+2×65mm(3本)・+2×110mm(2本)、両頭ワンタッチロック式アダプター
両頭, 片頭
下穴錐(木工専用):ハイス鋼(HSS)、両頭ビット:CR-V6150、両頭ワンタッチロック式アダプター:ステンレス・アルミ合金
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください