DELTA(デルタ)
ステルスLEDバルブ S25 S WH
LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途
バック球・ストップ球
バルブ型式
S25
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
種別
シングル球
全長(mm)
50
タイプ
S25
消費電力(W)
25
口金
その他
保証期間
1年間
極性
無極性
直径(mm)
24.5
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格と取り付け箇所を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27719153
D-1624
¥
5,073
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください