曜日別特売

アタッチLEDヘッド H7 6000k

アタッチLEDヘッド H7 6000k - DELTA(デルタ)アタッチLEDヘッド H7 6000k - DELTA(デルタ)
(1件のレビュー)

明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。

タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性内容量1セット(2個)
注意
※車両の取り付けスペースを確認してください。防水カバーや灯具に穴開け加工などの加工が必要となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27719309C-614
13,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27719309
2020-10-25
用途: メンテナンス
丸山物流株式会社運輸・通信業

明るいのですがカットラインが上手く出ていなく、価格相応といった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする