DELTA(デルタ)
EVOLVA LED BACKLAMP T20
バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式
T20
色
ホワイト
電圧(V)
DC12
全長(mm)
45
タイプ
T20
消費電力(W)
3.5
口金
その他
全光束(Lm)
720
色温度(K)
6500
保証期間
3年間
極性
無極性
直径(mm)
17.5
内容量
1セット(2個)
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27719336
D-1617
¥
6,006
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください