曜日別特売

32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ)

32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド (縦設置タイプ/コーナー設置可能タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

32~43V型ディスプレイ対応。コーナー設置可能タイプ。隠しキャスター付き。背面収納スペースあり。縦設置のみ。VESA規格100~400mm。耐荷重30kg。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。

用途飲食店などの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。取付幅(mm)VESA/100~400取付高(mm)VESA/100~400耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×730×1487質量(kg)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
※縦設置時、一部ディスプレイでVESA穴が極端に左右に寄っている場合はOPTIONプレートが必要となる場合がございますのでメーカーへお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27719948SS-SUS11-JC11
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする