65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ)

65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)65型対応テレビ壁掛金具 (固定タイプ) - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。

用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。取付幅(mm)VESA/100~400取付高(mm)VESA/100~400耐荷重(kg)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720027MH-STD11-BK
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする