EBM(江部松商事)
スムード ポテトマッシャー
材質
柄:P.P、支柱、先端部:ステンレス鋼、先端ラバー部:TPR
外寸(mm)
110×120×H375
耐熱温度(℃)
柄:110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27738909
-
ブラック
4213850
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
27738927
-
レッド
4213860
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください