EBM(江部松商事)
クリーンしょう油差し
容量(mL)
230
材質
本体:ポリエチレン、蓋:AS樹脂
外寸(mm)
Φ70×H114
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27740923
CS-9
赤
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
27740948
CS-9
青
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください