曜日別特売

パルマ オイルポット

パルマ オイルポット - EBM(江部松商事)パルマ オイルポット - EBM(江部松商事)
(2件のレビュー)
容量(mL)300材質本体:ガラス、中フタ:ABS樹脂、透明蓋:ポリスチレン外寸(mm)115×76×H135内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27742269-ピンクピンク2006050
700
629
692(税込)
翌々日出荷
27742287-グリーングリーン2006040
700
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27742287
2022-02-09
用途: 料理

使いやすく油が垂れない。キッチンに置いておいてもかわいい。
ただ、強く締めすぎたのか、蓋が割れてしまった。またリピートします。

3が参考にしています
対象商品 : 27742287
2022-03-26
用途: 料理
その他業種

ふた(グリーンのプラのパーツ)のネジ部が割れてしまったけど代わりが見つからないからまた買います。内側にリブを増やして強化してほしい。もしくはふただけ別売り希望

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする