EBM(江部松商事)
ポタッシュ プレミアム 醤油差し
容量(mL)
60
材質
本体:ガラス、スプレー部:PP、キャップ:PS
外寸(mm)
Φ47×H124
EBM品番
711700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27742323
-
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください