EBM(江部松商事)
レンジで美味しいおだし
容量(mL)
1000
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(mm)
120×158×H150
耐熱温度(℃)
-20~140
EBM品番
4925300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27743653
RE-1510
¥
2,000
¥
1,698
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください