EBM(江部松商事)
アピュイ マルチスタンド
材質
本体:ABS、屋根:エラストマー
外寸(mm)
110×93×H97
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27744694
-
グレー
グレー
3299400
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
27744703
-
マスタード
マスタード
3299500
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください