曜日別特売

PC柄 ナイロンハケ

PC柄 ナイロンハケ - EBM(江部松商事)
材質毛質:PET(ナイロン毛)全長(mm)180毛丈(mm)22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27748815-15mm15951700
240
189
208(税込)
翌々日出荷
27748824-30mm30954800
290
259
285(税込)
翌々日出荷
27748833-40mm40954900
350
259
285(税込)
翌々日出荷
27748849-50mm50955000
430
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする