EBM(江部松商事)
TH シリコンブラシ
材質
毛先:シリコン、ハンドル:ポリプロピレン(ファイバーグラス入り)
耐熱温度(℃)
毛先:220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748858
10768
大
60
240
35
7152610
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27748867
10765
小
40
215
30
7152620
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください