EBM(江部松商事)
スポイト付ブラシ
種別
イエロー
材質
ブラシ、スポイト:シリコン(280℃)、柄:SAN樹脂(110℃)
全長(mm)
230
直径(mm)
Φ26
EBM品番
4213900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27748876
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください