EBM(江部松商事)
トラエックス コンジメントディスペンサー ブラウン レギュラー
材質
本体、蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
容量(mL)
中子:475
高さ(mm)
155
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27753767
4741-01
1セット(4個)
350×165
4950610
¥
29,450
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
27753776
4743-01
1セット(6個)
500×165
4950810
¥
30,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27753785
4746-01
1セット(8個)
655×165
4951110
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください