EBM(江部松商事)
調味液保管容器 サンペール
容量(L)
12.1
材質
ポリエチレン
種別
#12 PE製
内寸(mm)
Φ255×280
耐熱温度(℃)
-30~60
EBM品番
8196600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27755517
-
¥
3,764
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください