角型フードコンテナー・半透明

角型フードコンテナー・半透明 - キャンブロ角型フードコンテナー・半透明 - キャンブロ角型フードコンテナー・半透明 - キャンブロ角型フードコンテナー・半透明 - キャンブロ角型フードコンテナー・半透明 - キャンブロ
材質
ポリプロピレン
色
半透明
耐熱温度(℃)
-40~70
内容量
1個
注意
※カバーは別売です。
全7種類を絞り込む
容量(L)
寸法(mm)
目盛仕様
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736074612SFSPP183×183×921.9グリーン
¥2,700
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
736074704SFSPP183×183×1903.8グリーン
¥3,700
¥2,698
¥2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
736074796SFSPP219×219×1845.7オレンジ
¥4,550
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
736074888SFSPP222×222×2327.6オレンジ
¥5,400
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
7360749712SFSPP284×284×20911.4ブルー
¥7,650
¥5,598
¥6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
7360750618SFSPP284×284×32017.2ブルー
¥10,400
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
7360751522SFSPP284×284×40020.8ブルー
¥13,000
¥9,398
¥10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする