EBM(江部松商事)
H型 番重 H-1型
材質
ポリプロピレン
容量(L)
29.8
外寸(mm)
689×409×H134
内寸(mm)
650×370×H127
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756138
-
茶
1100200
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27756147
-
グリーン
1100300
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください